Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22322 EJA/VA405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022322 EJA/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22322 EJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316570153101
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22322 EJA/VA405 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 240,000 Breite 80,000, 22322 EJA/VA405, 22322 EJA/VA405, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,42*
€ 504,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 468,72*
€ 506,94*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 524,76*
€ 562,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 545,90*
€ 588,50*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 575,93*
€ 621,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,84*
€ 697,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,92*
€ 679,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,10*
€ 668,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,90*
€ 649,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167058820000
ab € 377,37*
Ähnlich
SNR
22322.E.F800
ab € 443,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.