Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23026-2CS5/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023026-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23026-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316573402985
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23026-2CS5/VT143 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 52,000, 23026-2CS5/VT143, 23026-2CS5/VT143, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 346,95*
€ 383,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,02*
€ 383,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 360,09*
€ 396,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 458,42*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 442,98*
€ 497,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,75*
€ 450,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.