Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23030 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023030 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23030 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576655043
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23030 CC/C4W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 56,000, 23030 CC/C4W33, 23030 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 374,97*
€ 422,54*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 411,94*
€ 450,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 413,02*
€ 454,18*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 457,14*
€ 494,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,55*
€ 590,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23030.EAW33C4
ab € 251,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.