Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23030 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023030 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23030 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316572067376
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23030 CC/W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 56,000, 23030 CC/W33, 23030 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 373,18*
€ 400,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,85*
€ 423,28*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 395,64*
€ 425,36*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 413,13*
€ 444,69*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 427,98*
€ 459,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,69*
€ 529,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23030.EAW33
ab € 236,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.