Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23030 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023030 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23030 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316572067383
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23030 CCK/C3W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 56,000, 23030 CCK/C3W33, 23030 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 381,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,82*
€ 383,14*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 387,48*
€ 414,61*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 404,69*
€ 433,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 414,72*
€ 444,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,83*
€ 526,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,62*
€ 520,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,11*
€ 511,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23030.EAKW33C3
ab € 240,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.