Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23038 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023038 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23038 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576601699
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23038 CC/C4W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 75,000, 23038 CC/C4W33, 23038 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
75.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,33*
€ 734,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 697,83*
€ 746,22*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 685,02*
€ 750,77*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 705,35*
€ 756,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 805,13*
€ 863,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,56*
€ 1.027,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,86*
€ 1.026,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,79*
€ 993,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,34*
€ 975,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,13*
€ 958,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.