Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23044 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023044 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23044 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576603532
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23044 CCK/C3W33 Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 90,000, 23044 CCK/C3W33, 23044 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 864,68*
€ 949,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 889,97*
€ 951,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 917,20*
€ 971,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 923,13*
€ 986,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.152,39*
€ 1.218,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,22*
€ 1.449,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,21*
€ 1.442,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,15*
€ 1.393,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,47*
€ 1.377,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,39*
€ 1.371,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.