Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23048 CC/C08W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023048 CC/C08W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23048 CC/C08W33
EAN/GTIN:
     7316570378559
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23048 CC/C08W33 Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 92,000, 23048 CC/C08W33, 23048 CC/C08W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
92.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.421,08*
€ 1.496,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.507,85*
€ 1.585,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.624,99*
€ 1.762,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.732,83*
€ 2.832,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,03*
€ 1.780,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,06*
€ 1.769,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,64*
€ 1.731,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,35*
€ 1.706,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,08*
€ 1.691,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.