Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23048 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023048 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23048 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576602085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23048 CC/C3W33 Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 92,000, 23048 CC/C3W33, 23048 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
92.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.014,96*
€ 1.074,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,04*
€ 1.074,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.284,73*
€ 1.359,88*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.288,79*
€ 1.359,88*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.253,15*
€ 1.368,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,88*
€ 1.618,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,26*
€ 1.611,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,10*
€ 1.573,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,55*
€ 1.547,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,79*
€ 1.533,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.