Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23048 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023048 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23048 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576602108
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23048 CCK/W33 Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 92,000, 23048 CCK/W33, 23048 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
92.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 971,65*
€ 1.024,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,51*
€ 1.024,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.251,67*
€ 1.313,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.285,35*
€ 1.342,46*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.272,68*
€ 1.374,7724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,46*
€ 1.597,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,06*
€ 1.588,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,95*
€ 1.557,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,98*
€ 1.537,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,35*
€ 1.529,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.