Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23052 CC/C5W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023052 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23052 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316571450667
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23052 CC/C5W33 Innendurchmesser 260,000 Aussendurchmesser 400,000 Breite 104,000, 23052 CC/C5W33, 23052 CC/C5W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
C5/J50 Lagerluft ist groesser als C4/J40
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.452,78*
€ 1.516,06*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.629,51*
€ 1.746,0056*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,90*
€ 1.786,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,57*
€ 1.898,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.781,59*
€ 2.873,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,06*
€ 1.804,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,18*
€ 1.797,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,31*
€ 1.760,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,54*
€ 1.736,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,78*
€ 1.728,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.