Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23052 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023052 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23052 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316570944778
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23052 CC/W33 Innendurchmesser 260,000 Aussendurchmesser 400,000 Breite 104,000, 23052 CC/W33, 23052 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,08*
€ 1.385,68*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.275,87*
€ 1.398,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,26*
€ 1.515,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.435,85*
€ 1.521,31*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.480,80*
€ 1.604,6031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,31*
€ 1.810,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,98*
€ 1.793,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,99*
€ 1.742,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,67*
€ 1.725,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,85*
€ 1.708,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.