Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23052 CCK/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023052 CCK/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23052 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316570609349
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23052 CCK/C4W33 Innendurchmesser 260,000 Aussendurchmesser 400,000 Breite 104,000, 23052 CCK/C4W33, 23052 CCK/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.448,17*
€ 1.537,13*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.621,01*
€ 1.760,9756*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.654,00*
€ 1.800,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,73*
€ 1.901,79*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.789,37*
€ 2.868,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,13*
€ 1.829,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,32*
€ 1.810,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,87*
€ 1.753,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,06*
€ 1.735,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,17*
€ 1.723,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.