Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23076 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023076 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23076 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576655906
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23076 CC/W33 Innendurchmesser 380,000 Aussendurchmesser 560,000 Breite 135,000 , 23076 CC/W33, 23076 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
380.000 mm
Aussendurchmesser D:
560.000 mm
Breite B:
135.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.014,01*
€ 3.088,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.023,77*
€ 3.103,14*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.113,18*
€ 3.188,71*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.098,28*
€ 3.265,7433*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 3.455,73*
€ 3.611,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.188,71*
€ 3.794,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,28*
€ 3.770,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.127,42*
€ 3.721,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.113,80*
€ 3.705,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.113,18*
€ 3.704,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.