Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2309 EM/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1002309 EM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2309 EM/C3
EAN/GTIN:
     7316576621611
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 2309 EM/C3 Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 36,000, 2309 EM/C3, 2309 EM/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 110,27*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 110,28*
2 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 103,81*
€ 115,22*
1 Tag
124
1
€ 4,90*
ab € 106,95*
€ 118,68*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 558,88*
€ 598,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,20*
€ 711,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,88*
€ 710,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,49*
€ 701,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,35*
€ 688,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,88*
€ 665,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.