Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23124 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023124 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23124 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576656200
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23124 CC/W33 Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 62,000 , 23124 CC/W33, 23124 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
62.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,46*
€ 290,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 291,68*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 323,23*
€ 347,73*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 322,33*
€ 347,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 343,54*
€ 372,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,51*
€ 443,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.