Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23124 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023124 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23124 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576656224
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23124 CCK/W33 Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 62,000, 23124 CCK/W33, 23124 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
62.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 326,45*
€ 353,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 330,11*
€ 355,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,42*
€ 364,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 344,75*
€ 371,77*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 384,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23124.EAKW33
ab € 202,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.