Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23132-2CS5/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023132-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23132-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316573394891
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23132-2CS5/VT143 Innendurchmesser 160,000 Aussendurchmesser 270,000 Breite 86,000, 23132-2CS5/VT143, 23132-2CS5/VT143, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,32*
€ 788,66*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 733,74*
€ 792,47*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 963,16*
€ 1.043,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,81*
€ 1.084,45*
€ 4,95*
ab € 1.071,3047*
€ 1.133,4747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,47*
€ 943,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,63*
€ 936,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,56*
€ 906,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,01*
€ 892,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,74*
€ 873,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.