Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23134 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023134 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23134 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576656286
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23134 CC/C4W33 Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 88,000, 23134 CC/C4W33, 23134 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
88.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 701,61*
€ 772,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 727,59*
€ 780,09*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 833,17*
€ 887,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 837,16*
€ 887,95*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.031,08*
€ 1.157,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,95*
€ 1.056,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,63*
€ 1.055,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,96*
€ 1.034,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,56*
€ 1.015,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,16*
€ 996,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.