Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23134 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023134 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23134 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576601804
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23134 CCK/W33 Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 88,000, 23134 CCK/W33, 23134 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
88.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 577,94*
€ 617,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,63*
€ 617,91*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 747,26*
€ 791,64*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 763,36*
€ 809,50*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 836,01*
€ 889,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,81*
€ 1.058,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,40*
€ 1.057,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,33*
€ 1.036,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,83*
€ 1.018,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,01*
€ 994,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23134.EAKW33
ab € 559,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.