Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23136 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023136 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23136 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576602740
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23136 CC/C3W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 96,000, 23136 CC/C3W33, 23136 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,40*
€ 926,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 877,36*
€ 931,02*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 884,14*
€ 935,57*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 943,37*
€ 992,96*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 973,75*
€ 1.059,8704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,96*
€ 1.181,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,95*
€ 1.174,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,63*
€ 1.149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,77*
€ 1.132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,37*
€ 1.122,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23136.EAW33C3
ab € 609,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.