Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23136 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023136 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23136 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577001665
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23136 CC/C4W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 96,000, 23136 CC/C4W33, 23136 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,75*
€ 788,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 831,99*
€ 881,13*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 810,92*
€ 886,37*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 935,04*
€ 990,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,37*
€ 1.252,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,41*
€ 1.178,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,93*
€ 1.170,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,87*
€ 1.145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,62*
€ 1.130,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,04*
€ 1.112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23136.EAW33C4
ab € 643,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.