Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23136 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023136 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23136 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576602733
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23136 CC/W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 96,000, 23136 CC/W33, 23136 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 695,39*
€ 739,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,77*
€ 739,68*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 790,15*
€ 840,75*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 813,03*
€ 866,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 938,14*
€ 998,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,41*
€ 1.188,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,75*
€ 1.184,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,35*
€ 1.158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,44*
€ 1.138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,14*
€ 1.116,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23136.EAW33
ab € 542,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.