Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23138 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023138 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23138 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316572069363
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23138 CC/W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 104,000, 23138 CC/W33, 23138 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.049,92*
€ 1.117,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,69*
€ 1.117,90*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.124,35*
€ 1.200,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.151,27*
€ 1.227,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.175,22*
€ 1.255,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,03*
€ 1.493,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,00*
€ 1.483,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,32*
€ 1.445,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,75*
€ 1.420,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,22*
€ 1.398,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.