Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23138 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023138 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23138 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316572069387
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23138 CCK/W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 104,000, 23138 CCK/W33, 23138 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.049,29*
€ 1.116,04*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,61*
€ 1.116,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.044,86*
€ 1.116,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.070,91*
€ 1.153,36*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.184,21*
€ 1.254,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,30*
€ 1.492,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,96*
€ 1.485,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,90*
€ 1.448,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,05*
€ 1.423,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,21*
€ 1.409,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.