Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23140 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023140 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576603822
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23140 CC/C3W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 112,000, 23140 CC/C3W33, 23140 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
112.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,94*
€ 1.277,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.217,62*
€ 1.284,24*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.214,19*
€ 1.321,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.272,00*
€ 1.343,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.340,83*
€ 1.418,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,38*
€ 1.598,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,08*
€ 1.592,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,89*
€ 1.555,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,91*
€ 1.530,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,00*
€ 1.513,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.