Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23140 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023140 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316572069400
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23140 CC/W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 112,000, 23140 CC/W33, 23140 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
112.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,80*
€ 1.318,64*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.266,03*
€ 1.325,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.267,67*
€ 1.325,12*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.240,67*
€ 1.332,88*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.253,92*
€ 1.341,8539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,12*
€ 1.576,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,77*
€ 1.568,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,03*
€ 1.538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,89*
€ 1.519,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,67*
€ 1.508,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.