Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23140 CCK/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023140 CCK/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576656385
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23140 CCK/C4W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 112,000, 23140 CCK/C4W33, 23140 CCK/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
112.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.071,10*
€ 1.141,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,32*
€ 1.141,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,13*
€ 1.229,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.187,10*
€ 1.258,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.271,27*
€ 1.349,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,55*
€ 1.605,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,09*
€ 1.595,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,31*
€ 1.555,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,25*
€ 1.529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,27*
€ 1.512,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.