Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23144 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023144 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23144 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576602450
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23144 CC/C3W33 Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 370,000 Breite 120,000, 23144 CC/C3W33, 23144 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
120.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.215,84*
€ 1.294,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.217,40*
€ 1.294,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,36*
€ 1.406,05*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 1.449,49*
€ 1.529,90*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.491,43*
€ 1.568,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,15*
€ 1.866,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,01*
€ 1.857,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,79*
€ 1.813,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,17*
€ 1.785,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,43*
€ 1.774,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.