Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23144 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023144 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23144 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576602467
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23144 CC/C4W33 Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 370,000 Breite 120,000, 23144 CC/C4W33, 23144 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
120.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,61*
€ 1.342,38*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.345,51*
€ 1.408,90*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.476,91*
€ 1.546,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,91*
€ 1.823,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.832,74*
€ 1.900,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,87*
€ 1.840,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,45*
€ 1.830,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,33*
€ 1.794,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,77*
€ 1.772,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,91*
€ 1.757,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.