Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23144 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023144 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23144 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576602481
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23144 CCK/C3W33 Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 370,000 Breite 120,000, 23144 CCK/C3W33, 23144 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
120.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.478,91*
€ 1.566,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.488,36*
€ 1.567,45*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.475,87*
€ 1.604,062*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 1.552,76*
€ 1.642,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.570,69*
€ 1.652,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,09*
€ 1.863,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,09*
€ 1.855,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,60*
€ 1.811,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,44*
€ 1.784,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,91*
€ 1.759,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.