Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23160 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023160 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23160 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316570910919
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23160 CCK/C3W33 Innendurchmesser 300,000 Aussendurchmesser 500,000 Breite 160,000, 23160 CCK/C3W33, 23160 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
300.000 mm
Aussendurchmesser D:
500.000 mm
Breite B:
160.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.417,37*
€ 3.570,61*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.432,20*
€ 3.585,67*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.454,45*
€ 3.598,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.428,25*
€ 3.674,48*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 3.797,32*
€ 3.947,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.598,81*
€ 4.282,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.571,25*
€ 4.249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.492,82*
€ 4.156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.455,85*
€ 4.112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.454,45*
€ 4.110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.