Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23222 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023222 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23222 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576657221
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23222 CC/C4W33 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 69,800, 23222 CC/C4W33, 23222 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
69.800 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,32*
€ 337,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,87*
€ 373,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 346,32*
€ 373,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,31*
€ 432,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,39*
€ 442,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.