Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23236 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023236 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23236 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576657474
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23236 CC/C3W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 112,000, 23236 CC/C3W33, 23236 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
112.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,79*
€ 1.041,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 984,29*
€ 1.046,01*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.205,85*
€ 1.279,02*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.301,74*
€ 1.382,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.421,82*
€ 1.509,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,78*
€ 1.796,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,88*
€ 1.784,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,11*
€ 1.742,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,74*
€ 1.715,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,82*
€ 1.691,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.