Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24015 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024015 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24015 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316571264097
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24015 CC/C4W33 Innendurchmesser 75,000 Aussendurchmesser 115,000 Breite 40,000, 24015 CC/C4W33, 24015 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
115.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 224,30*
€ 258,31*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 228,63*
€ 265,19*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 238,29*
€ 275,77*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 231,11*
€ 276,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 273,83*
€ 323,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.