Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24022 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024022 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24022 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316571757537
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24022 CC/C4W33 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 50,000, 24022 CC/C4W33, 24022 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 351,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 308,88*
€ 354,89*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 315,34*
€ 357,22*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 353,87*
€ 401,88*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 408,67*
€ 488,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,22*
€ 425,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.