Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24034 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024034 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24034 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316574612215
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24034 CC/W33 Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 260,000 Breite 75,000, 24034 CC/W33, 24034 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,74*
€ 676,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 633,43*
€ 679,36*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 814,41*
€ 871,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,37*
€ 883,60*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 835,44*
€ 890,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,55*
€ 1.037,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,34*
€ 1.034,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,19*
€ 1.012,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,73*
€ 994,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,41*
€ 969,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24034.EAW33
ab € 478,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.