Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24036-2CS5/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024036-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24036-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316573307419
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24036-2CS5/VT143 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 100,000, 24036-2CS5/VT143, 24036-2CS5/VT143, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,04*
€ 1.045,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 958,05*
€ 1.051,17*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.252,91*
€ 1.400,65*
€ 4,95*
ab € 1.405,3402*
€ 1.524,6602*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.442,65*
€ 1.571,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,17*
€ 1.250,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,88*
€ 1.250,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,82*
€ 1.214,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,50*
€ 1.184,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,05*
€ 1.140,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.