Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24038 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024038 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24038 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577030160
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24038 CC/C3W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 100,000, 24038 CC/C3W33, 24038 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,02*
€ 1.024,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 970,65*
€ 1.029,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 975,18*
€ 1.034,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.025,16*
€ 1.084,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,18*
€ 1.157,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,70*
€ 1.290,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,52*
€ 1.282,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,93*
€ 1.255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,36*
€ 1.236,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,16*
€ 1.219,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.