Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24038 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024038 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24038 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577004772
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24038 CC/W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 100,000, 24038 CC/W33, 24038 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,42*
€ 1.025,24*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 975,58*
€ 1.030,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 979,68*
€ 1.035,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.020,78*
€ 1.081,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,58*
€ 1.154,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,60*
€ 1.287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,42*
€ 1.278,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,80*
€ 1.252,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,98*
€ 1.235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,78*
€ 1.214,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.