Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24038 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024038 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24038 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577069122
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24038 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 100,000, 24038 CCK30/C3W33, 24038 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 956,56*
€ 1.014,45*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 929,93*
€ 1.020,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,25*
€ 1.086,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.023,70*
€ 1.086,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.299,67*
€ 1.362,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,03*
€ 1.292,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,28*
€ 1.283,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,32*
€ 1.255,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,62*
€ 1.237,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,70*
€ 1.218,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.