Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24038 CCK30/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024038 CCK30/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24038 CCK30/C4W33
EAN/GTIN:
     7316571083186
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24038 CCK30/C4W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 100,000, 24038 CCK30/C4W33, 24038 CCK30/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.025,63*
€ 1.092,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,74*
€ 1.185,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,51*
€ 1.278,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.964,16*
€ 2.050,21*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,02*
€ 1.299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,30*
€ 1.279,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,16*
€ 1.253,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,49*
€ 1.234,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,63*
€ 1.220,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.