Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24040 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024040 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24040 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316570354744
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24040 CC/C3W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 310,000 Breite 109,000, 24040 CC/C3W33, 24040 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
310.000 mm
Breite B:
109.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,03*
€ 1.211,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.150,15*
€ 1.217,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.168,29*
€ 1.244,68*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.148,39*
€ 1.252,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.205,08*
€ 1.273,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,36*
€ 1.515,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,28*
€ 1.510,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,96*
€ 1.474,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,13*
€ 1.449,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,08*
€ 1.434,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.