Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24040 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024040 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24040 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316570680812
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24040 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 100,000, 24040 CCK30/C3W33, 24040 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
310.000 mm
Breite B:
109.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,59*
€ 1.232,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.173,55*
€ 1.238,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.195,47*
€ 1.263,45*
€ 4,95*
ab € 1.348,4992*
€ 1.407,6492*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.535,15*
€ 1.596,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,45*
€ 1.503,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,06*
€ 1.493,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,68*
€ 1.463,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,25*
€ 1.442,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,47*
€ 1.422,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.