Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24040 CCK30/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024040 CCK30/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24040 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316571051475
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24040 CCK30/W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 100,000, 24040 CCK30/W33, 24040 CCK30/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
310.000 mm
Breite B:
109.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.025,13*
€ 1.077,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.026,86*
€ 1.082,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.203,07*
€ 1.253,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.266,02*
€ 1.322,20*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.247,72*
€ 1.337,5507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,90*
€ 1.492,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,47*
€ 1.484,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,73*
€ 1.457,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,12*
€ 1.438,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,07*
€ 1.431,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.