Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24060 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024060 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24060 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316570870879
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24060 CC/W33 Innendurchmesser 300,000 Aussendurchmesser 460,000 Breite 160,000, 24060 CC/W33, 24060 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
300.000 mm
Aussendurchmesser D:
460.000 mm
Breite B:
160.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.189,60*
€ 3.279,59*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.205,62*
€ 3.295,74*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.606,32*
€ 3.698,83*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.595,22*
€ 3.796,0586*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.901,71*
€ 3.995,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.295,74*
€ 3.921,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.278,39*
€ 3.901,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,16*
€ 3.841,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.205,62*
€ 3.814,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.