Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24060 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024060 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24060 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316570025828
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24060 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 300,000 Aussendurchmesser 460,000 Breite 160,000, 24060 CCK30/C3W33, 24060 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
300.000 mm
Aussendurchmesser D:
460.000 mm
Breite B:
160.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.174,86*
€ 3.267,00*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.083,25*
€ 3.267,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.233,81*
€ 3.326,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.304,64*
€ 3.398,90*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.067,03*
€ 4.414,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.398,90*
€ 4.044,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.386,00*
€ 4.029,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.331,30*
€ 3.964,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,64*
€ 3.932,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.