Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24064 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024064 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24064 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577119506
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24064 CC/W33 Innendurchmesser 320,000 Aussendurchmesser 480,000 Breite 160,000, 24064 CC/W33, 24064 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
320.000 mm
Aussendurchmesser D:
480.000 mm
Breite B:
160.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.242,93*
€ 3.339,00*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.259,07*
€ 3.355,41*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.549,85*
€ 3.650,59*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.549,85*
€ 3.650,59*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.467,99*
€ 3.672,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.650,59*
€ 4.344,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.636,50*
€ 4.327,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.577,70*
€ 4.257,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.549,85*
€ 4.224,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.