Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24068 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024068 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24068 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577119520
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24068 CC/W33 Innendurchmesser 340,000 Aussendurchmesser 520,000 Breite 180,000, 24068 CC/W33, 24068 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
340.000 mm
Aussendurchmesser D:
520.000 mm
Breite B:
180.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.853,39*
€ 3.956,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.872,75*
€ 3.976,38*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 4.303,06*
€ 4.506,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.691,20*
€ 4.797,40*
€ 4,95*
ab € 4.802,2091*
€ 4.908,5691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.976,38*
€ 4.731,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.954,74*
€ 4.706,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.894,85*
€ 4.634,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.872,75*
€ 4.608,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.