Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24068 CCK30/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024068 CCK30/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24068 CCK30/C4W33
EAN/GTIN:
     7316570385984
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24068 CCK30/C4W33 Innendurchmesser 340,000 Aussendurchmesser 520,000 Breite 180,000, 24068 CCK30/C4W33, 24068 CCK30/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
340.000 mm
Aussendurchmesser D:
520.000 mm
Breite B:
180.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.880,90*
€ 4.020,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.911,69*
€ 6.068,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.447,59*
€ 7.603,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.020,28*
€ 4.784,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.000,37*
€ 4.760,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.918,93*
€ 4.663,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.880,90*
€ 4.618,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.